Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8-11 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Largeur de roue1.115 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Rpm max.13300 tr/min
- CUP_NON885911172073
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un retrait rapide du matériau
- Uniquie deisgn avec moyeu central de 5/8 po -11 permet une utilisation sur les meuleuses angulaires à haute vitesse
- La grande face de roue apporte rapidement des touches de finition et des finitions décroatives
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation