Motion
DAGH1G1210

DEWALT
DAGH1G1210

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4-1/2 po, largeur de roue : 1.115 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551239
N° MFRDAGH1G1210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAGH1G1210

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4-1/2 po, largeur de roue : 1.115 po, régime maximal : 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551239
N° MFRDAGH1G1210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Largeur de roue
    1.115 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    885911172080

Aperçu

Description du fabricant
DAGH1G1210 4-1/2 X 1-3/26 X 5/8-11 120G
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un retrait rapide du matériau
  • Uniquie deisgn avec moyeu central de 5/8 po -11 permet une utilisation sur les meuleuses angulaires à haute vitesse
  • La grande face de roue apporte rapidement des touches de finition et des finitions décroatives

You May Also Like

Les clients ont également acheté