Motion
DAJHXGQM01

DEWALT
DAJHXGQM01

Tampon d’appui pour disque - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04551241
N° MFRDAJHXGQM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAJHXGQM01

Tampon d’appui pour disque - 4-1/2 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI04551241
N° MFRDAJHXGQM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    885911172103

Aperçu

Description du fabricant
DAJHXGQM01 4-1/2 X 5/8 -11 MINUSCULE MOYENNE B
  • Matières premières de haute qualité pour une performance constante
  • Les tampons d’appui en caoutchouc Turbo sont dotés d’évents en spirale pour garder le disque frais et augmenter la durée de vie du disque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté