Motion
DARB1G0305

DEWALT
DARB1G0305

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551688
N° MFRDARB1G0305
Prix10.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARB1G0305

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551688
N° MFRDARB1G0305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    36
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    885911082617

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE AO FIBER RES DARB1G0305 4.5" 36G 5
  • Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon