Motion
DARB4H0325

DEWALT
DARB4H0325

Disque de ponçage revêtu - 5 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551735
N° MFRDARB4H0325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARB4H0325

Disque de ponçage revêtu - 5 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI04551735
N° MFRDARB4H0325
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    36
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE ZIRCONIUM DE DARB4H0325 5 PO
  • Grain de zircone à performance prolongée pour l’enlèvement de matières lourdes
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon