Motion
DASY3J1C50

DEWALT
DASY3J1C50

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, 1500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551843
N° MFRDASY3J1C50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DASY3J1C50

Feuille de ponçage enduite - Carbure de silicium, 11 po de long, 9 po de large, 1500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551843
N° MFRDASY3J1C50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Numéro de grain
    1500
  • Nombre de feuilles
    50

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE IMPERMÉABLE DASY3J1C50 9 X 11 1500G
  • Grain de carbure de silicium durable pour un taux d’élimination élevé sur les surfaces dures
  • Revêtement en résine pour résister à la chaleur et à l’humidité pour une durée de vie plus longue
  • Grain d’oxyde d’aluminium durable pour une durée de vie du disque plus longue et des taux de retrait plus élevés
  • Le revêtement anti-obstruction résiste à la charge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté