Spécifications
Dimensions
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPonçage
- Numéro de grain240
- Nombre de feuilles50
Aperçu
- Grain de carbure de silicium durable pour un taux d’élimination élevé sur les surfaces dures
- Revêtement en résine pour résister à la chaleur et à l’humidité pour une durée de vie plus longue
- Grain d’oxyde d’aluminium durable pour une durée de vie du disque plus longue et des taux de retrait plus élevés
- Le revêtement anti-obstruction résiste à la charge
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire