Motion
HUT-5/8SS

BOSTON GEAR
HUT-5/8SS

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04552505
N° MFRHUT-5/8SS
Prix1,684.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HUT-5/8SS

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04552505
N° MFRHUT-5/8SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,684.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    1.94 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Ampères à tension
    2.9 V
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46634
  • Numéro CUP du fabricant
    884107234700
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    884107234700

Aperçu

Description du fabricant
G00625 HUT-5/8SS SS 1 HP TENV 56C 230/46

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté