Motion
KUTFSS
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04552507
N° MFRKUTFSS
Prix1,971.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI04552507
N° MFRKUTFSS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,971.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    884107234731
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    884107234731

Aperçu

Description du fabricant
G00628 KUTFSS SS 2 HP TEFC 145TC 230/460

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté