Motion
REP3F4FS464

HEIM BEARING
REP3F4FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552567
N° MFRREP3F4FS464
Prix542.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP3F4FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552567
N° MFRREP3F4FS464
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
Prix542.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Hauteur totale
    1.7700 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Numéro CUP du fabricant
    637400587093
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE AS6039
  • CUP_NON
    637400587093

Aperçu

Description du fabricant
REP. 3 F4 FS464 (MS21153-3) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer