Motion
REP3MR3FS428

HEIM BEARING
REP3MR3FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552579
N° MFRREP3MR3FS428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP3MR3FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552579
N° MFRREP3MR3FS428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.437 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.7810 po
  • Largeur de la tête
    0.328 po
  • Hauteur totale
    1.7655 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Avion
  • Matériau du boîtier
    8 mm
  • Type de lubrification
    Prélubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    637400587390
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 200 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    637400587390

Aperçu

Description du fabricant
REP. 3 MR3 FS428 (BACB10AD1) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon