Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Hauteur totale2.3400 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Type de roulementExtrémités de tige sphériques
- Revêtement de finitionCadmium
- Matériau du boîtier52100 Acier de qualité des roulements
- Numéro CUP du fabricant637400589288
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Plage de température de fonctionnement200°
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge statique radiale1720 lbf
- SérieRBC®
- Normes respectéesMIL-PRF-81322, SAE AS6039
- CUP_NON637400589288
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure