Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.87 po
- Alésage Diamètre0.3100 po
- Diamètre de la tête1.2500 po
- Largeur de la tête0.656 po
- Hauteur totale3.0630 po
- Taille du filetage de la tige0.375-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionCadmium
- GradePrécision
- Matériau du boîtier17 mm
- Type de lubrificationPrélubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400589455
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Plage de température de fonctionnement200°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge statique radiale2920 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieRBC®
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, SAE AS6039
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON637400589455
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure