Motion
REP3FL43FS464

HEIM BEARING
REP3FL43FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552605
N° MFRREP3FL43FS464
Prix502.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP3FL43FS464

Roulement de cellule RBC - série REP F
N° D’ARTICLE MI04552605
N° MFRREP3FL43FS464

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix502.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Hauteur totale
    1.7700 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Numéro CUP du fabricant
    637400587017
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-81322, SAE AS6039
  • CUP_NON
    637400587017

Aperçu

Description du fabricant
REP3FL4-3 FS464 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté