Motion
SFLE2040

HEIM BEARING
SFLE2040

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE haute résistance, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04552631
N° MFRSFLE2040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SFLE2040

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE haute résistance, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04552631
N° MFRSFLE2040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.375 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    1.8110 po
  • Largeur de la tête
    0.709 po
  • Hauteur totale
    123 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400203610
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    11667.59 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400203610

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFLE 2040

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté