Motion
SMLE1240

HEIM BEARING
SMLE1240

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04552637
N° MFRSMLE1240
Prix467.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLE1240

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME haute résistance, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04552637
N° MFRSMLE1240
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
Prix467.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    1.1810 po
  • Largeur de la tête
    0.472 po
  • Hauteur totale
    2.7170 po
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    12 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400513115
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    5373 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400513115

Aperçu

Description du fabricant
SMLE1240 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté