Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.343 po
- Alésage Diamètre0.1700 po
- Anneau intérieur Largeur0.2500 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.1870 po
- Extérieur Diamètre0.4700 po
- Largeur totale0.2500 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type de fermetureOuvert
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400184193
- Plage de température de fonctionnementMaximum 750 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale3200 lbf
- SérieSpherco®
- Type de roulementSphérique
- CUP_NON637400184193