Motion
0382509
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04552656
N° MFR0382509
Prix243.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04552656
N° MFR0382509

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix243.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5600 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0900 po
  • Largeur totale
    0.5620 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400134303
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Fibriloïde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14132
  • Type de roulement
    Sphérique
  • CUP_NON
    637400134303

Aperçu

Description du fabricant
0382509 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Couche extérieure rainurée pour le montage du roulement dans le boîtier
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale