Motion
0382310
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.6300 po de diamètre extérieur, 1.1900 po de diamètre extérieur, 0.625 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI04552659
N° MFR0382310
Prix211.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.6300 po de diamètre extérieur, 1.1900 po de diamètre extérieur, 0.625 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI04552659
N° MFR0382310

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6300 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.625 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1900 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400133733
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14111
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382310 MS14104-10 TDI
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale