Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Anneau intérieur Largeur0.281 po
- Valeur PV maximale50000
- Mauvais alignement Angle10 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Extérieur Diamètre0.5600 po
- Largeur totale0.2810 po
- Poids0.02 lb
Détails
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageRonde
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du boîtierCRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400088934
- Plage de température de fonctionnement-65 À 325 °F
- Matériau de l’anneau extérieurCRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de coursePTFE
- Capacité de charge dynamique radiale1500 lbf
- Capacité de charge statique radiale3975 lbf
- SérieFibriloid®
- Normes respectéesSAE-AS81820, MS14101, MS14104
- Type de roulementSphérique
Aperçu
- L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
- Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
- Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
- Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure