Motion
DW8500

DEWALT
DW8500

Meule à tronçonner - 14.0000 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur de roue, 1 trou central de diamètre, 4300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552797
N° MFRDW8500
Prix360.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8500

Meule à tronçonner - 14.0000 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur de roue, 1 trou central de diamètre, 4300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552797
N° MFRDW8500
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
Prix360.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/64 po
  • Taille de l’arbre
    7/64 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Hauteur
    120 mm
  • Longueur
    300 mm
  • Largeur totale
    2.80 mm
  • Poids
    3.66 lb
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po
  • Largeur
    2.80 mm

Détails

  • Comprend
    (1) Lame de scie à tronçonner
  • Numéro CUP du fabricant
    885911226202
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Lame de scie à tronçonner
  • CUP_NON
    885911226202

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE SCIE À TRONÇONNER DIAMANTÉE DE DW8500 14 PO
  • Diamond Edge offre une durée de vie de 100x po par rapport à la roue de scie à tronçonner DEWALT standard
  • La technologie de brasage avancée coupe le métal à la vitesse d’une lame abrasive conventionnelle
  • Le noyau de lame en acier offre une profondeur de coupe, une capacité et une stabilité constantes d’un noyau solide
  • La matrice de diamant exposée permet à la lame de couper du béton, du plastique, de la fibre de verre, du caoutchouc, des métaux non ferreux et d’autres matériaux mous sans chargement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté