Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326TS
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Longueur totale28.8400 po
- Dimension C de la longueur totale28.78 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids700 lb
Détails
- Détails supplémentairesEnroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension58.0 A @ 460 V; 128.0 A @ 208 V; 116.0 A @ 230 V
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1775 tr/min
- Description50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 326TS, 1272M, TEFC, F
- Mot-clé de description50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge58.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP50 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAH
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEM4115TS
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V/460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568542163
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure