Motion
EM7054T-5
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254T cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04553123
N° MFREM7054T-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254T cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04553123
N° MFREM7054T-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.50 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    344 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les catégories I, Groupe D, Classe II, Groupes F et G, T3C. Construction en acier épais et en fonte entièrement fermée. Fini époxy résistant à la corrosion. 1.0 Facteur de service.
  • Ampères à tension
    14.5 A à 575 V
  • Demandes
    Conceptions de 575 volts pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des vapeurs et de la poussière dangereuses sont présentes, nécessitant des boîtiers homologués UL de la Div 1 et/ou approuvés par la CSA.
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 1800 EM7054T-5 3/60 254T XPFC