Motion
384 20/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
384 20/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 20/1 A WR 182TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI04553285
N° MFR384 20/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
384 20/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 20/1 A WR 182TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI04553285
N° MFR384 20/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    384
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4372 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78646
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593654
  • Puissance d’entrée maximale
    7.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798593654

Aperçu

Description du fabricant
0220-78646 384-A-20 RÉDUCTION DE 182TC W/R
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage