Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids net16 oz
- Gravité spécifique1.0 à 1.2
- Contenu en COVNon spécifié
- Poids15.00 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantAntigrippant de qualité alimentaire
- ApplicationBoulons, machinerie d’embouteillage, entraînements à chaîne, convoyeur, roulements de four, joints d’étanchéité, moteurs, écrous, machinerie d’emballage, raccords de tuyau, assemblages Press Fit, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, assemblages de vanne, engrenages de vis sans fin
- CertificationNSF H1, ACIA
- CouleurBlanc
- CompositionOxyde de zinc
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• NSF® Inscrit H1 #143035 • Conforme à la norme MIL-PRF-907E • Cote de service : -65°F (-54°C) à 1800°F (982°C) • Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion • Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA pour le contact accidentel avec les aliments • Idéal pour les applications de transformation et de manipulation des aliments • Non tachant, inodore • Réduit la friction; réduit le couple de serrage de la clé • Ne contient aucun métal • Non affecté par la contraction, l’expansion ou la vibration • Acceptable pour une utilisation dans les établissements canadiens de transformation des aliments • Résistant à l’eau • Peut être utilisé avec de l’eau potable • Applications : Boulons, machines d’embouteillage, entraînements à chaîne, roulements de convoyeur et de four, joints d’étanchéité, moteurs, écrous, machines d’emballage, raccords de tuyaux, ensembles d’ajustement à pression, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, ensembles de soupapes et engrenages à vis sans fin
- Point d’éclair400 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant078827065106
- Température de fonctionnement maximale1800 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Normes respectéesInscrit NSF 143035, code de catégorie H1
- Plage de température-65 à +1800 °F
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON078827065106
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail-65 à 1800 °F
Aperçu
- NSF® Inscrit H1 #143035
- Conforme à la norme MIL-PRF-907E
- Cote de service : -65°F (-54°C) à 1800°F (982°C)
- Protège contre le grippage, le gel thermique, le grippage, la rouille et la corrosion
- Conforme au règlement 21 CFR 178.3570 de la FDA en cas de contact accidentel avec les aliments
- Idéal pour les applications de transformation et de manipulation des aliments
- Non tachant, inodore
- Réduit la friction; réduit le couple de serrage de la clé
- Ne contient aucun métal
- Non affecté par la contraction, l’expansion ou la vibration
- Peut être utilisé dans les établissements canadiens de transformation des aliments
- Résistant à l’eau
- Peut être utilisé avec de l’eau potable
- Applications : Boulons, machines d'embouteillage, entraînements à chaîne, roulements de convoyeur et de four, joints d'étanchéité, moteurs, écrous, machines d'emballage, raccords de tuyaux, ensembles d'ajustement de presse, engrenages de pompe, vis, raccords en acier inoxydable, ensembles de soupapes et engrenages à vis sans fin