Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale101 mm
- Longueur totale202 mm
- Largeur totale163 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC4000
- Orifice(s) du collecteur12 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageSystème de transmission en série
Aperçu
- Pour les vannes enfichables montées sur base VQC4000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
- Raccords à une touche remplaçables
- 1 à 12 stations disponibles en standard