Motion
VV5QC41-0403TTD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403TTD0

VV5QC41-**TD0, montage sur socle, unité enfichable, boîte de bornier - 4-Way, solénoïde 2 , 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04554523
N° MFRVV5QC41-0403TTD0
Prix312.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403TTD0

VV5QC41-**TD0, montage sur socle, unité enfichable, boîte de bornier - 4-Way, solénoïde 2 , 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04554523
N° MFRVV5QC41-0403TTD0
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
Prix312.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0403TTD0 COLLECTEUR VQC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté