Motion
VV5QC41-0503TSD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0503TSD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554536
N° MFRVV5QC41-0503TSD0
Prix310.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0503TSD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554536
N° MFRVV5QC41-0503TSD0
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
Prix310.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    101 mm
  • Longueur totale
    277 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0503TSD0 COLLECTEUR VQC
  • Pour les vannes enfichables montées sur base VQC4000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
  • Raccords à une touche remplaçables
  • 1 à 12 stations disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté