Motion
VV5QC41-06N7TFD3

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-06N7TFD3

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI04554553
N° MFRVV5QC41-06N7TFD3
Prix391.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-06N7TFD3

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI04554553
N° MFRVV5QC41-06N7TFD3
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
Prix391.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-06N7TFD3 COLLECTEUR VQC
  • Pour montage sur base VQC4000 , vannes enfichables
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d’œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l’espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • 1 à 12 stations disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté