Motion
VX3112-01N-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3112-01N-3DLR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 2 (N.O., unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04554984
N° MFRVX3112-01N-3DLR1
Prix37.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3112-01N-3DLR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 2 (N.O., unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI04554984
N° MFRVX3112-01N-3DLR1
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
Prix37.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    2 (N.O., unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3112-01N-3DLR1
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté