Motion
VZM450-01-34R

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-34R

Soupape mécanique
N° D’ARTICLE MI04555441
N° MFRVZM450-01-34R
Prix52.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-34R

Soupape mécanique
N° D’ARTICLE MI04555441
N° MFRVZM450-01-34R
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
Prix52.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    137.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    198 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.9 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VZM450-01-34R 5 VANNE MÉCANIQUE À ORIFICE -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté