Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet3 mm
- Gobelet extérieur Diamètre40 mm
- Taille du filetage de montageFiletage mâle, M14 x 1
- Hauteur totale53 mm
- Poids global70 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids70 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponRobuste, plat avec nervures
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane