Motion
VM430-F01-34B

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-34B

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur (2 positions)
N° D’ARTICLE MI04556306
N° MFRVM430-F01-34B
Prix30.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-F01-34B

Vanne de régulation d’air mécanique - 3 ports, 2 positions, actionnée par sélecteur (2 positions)
N° D’ARTICLE MI04556306
N° MFRVM430-F01-34B
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
Prix30.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur (position 2 )
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
VANNE MÉCANIQUE À VM430-F01-34B 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté