Motion
VQ2200N-5W1-02N

SMC CORP OF AMERICA
VQ2200N-5W1-02N

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556712
N° MFRVQ2200N-5W1-02N
Prix150.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2200N-5W1-02N

Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556712
N° MFRVQ2200N-5W1-02N
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
Prix150.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.46 (P à A/B) Cv, 0.6 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.4 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    17 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.6 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VANNE ENFICHABLE VQ2200N-5W1-02N 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)

Les clients ont également acheté