Motion
VQ4301R-5-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-5-03T

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04556790
N° MFRVQ4301R-5-03T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4301R-5-03T

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI04556790
N° MFRVQ4301R-5-03T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 BSPT
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.9 (A, B à EA, EB) Cv, 1.9 (P à A, B) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.2 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤50 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Branché avec fil de connexion
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VQ4301R-5-03T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté