Motion
VQD1151U-5MO-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151U-5MO-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI04556903
N° MFRVQD1151U-5MO-Q
Prix45.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151U-5MO-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI04556903
N° MFRVQD1151U-5MO-Q
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
Prix45.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQD
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQD1151U-5MO-Q 4 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté