Motion
VQZ2150R-3M1
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI04556996
N° MFRVQZ2150R-3M1
Prix57.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI04556996
N° MFRVQZ2150R-3M1
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
Prix57.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Type de projet pilote externe
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2150R-3M1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté