Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports3/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv27 mm2
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement41 à 122 °F
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde17 @ 60 Hz (Holding) V ac, 27 @ 50 Hz (Holding) V ac, 60 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 75 @ 50 Hz (Inrush) V ac
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
Aperçu
- 3 Port Poppet.
- Joint en caoutchouc.
- Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.