Motion
AFM20-F01-C
Séparateur de brumes de style modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max, 1/8 ports BSPP, Drain manuel, Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI04558147
N° MFRAFM20-F01-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes de style modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max, 1/8 ports BSPP, Drain manuel, Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI04558147
N° MFRAFM20-F01-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    97 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    7 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
AFM20-F01-C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté