Motion
AFM40-N04BD-8Z

SMC CORP OF AMERICA
AFM40-N04BD-8Z

Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 39 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol métallique avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558171
N° MFRAFM40-N04BD-8Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AFM40-N04BD-8Z

Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 39 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol métallique avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558171
N° MFRAFM40-N04BD-8Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    221 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    39 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFM40-N04BD-8Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté