Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale7.72 po
- Longueur totale2.76 po
- Largeur totale2.87 po
- Poids500 g
Détails
- Options de bolVitre
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL