Motion
AMC220-N02B
Silencieux pneumatique - Taille de port 1/4 NPT , réduction du bruit 35 dB
N° D’ARTICLE MI04558264
N° MFRAMC220-N02B
Prix43.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - Taille de port 1/4 NPT , réduction du bruit 35 dB
N° D’ARTICLE MI04558264
N° MFRAMC220-N02B
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
Prix43.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMC220-N02B
  • Fluide : air comprimé
  • Surface effective mm 2 (Cv) :filetage mâle style 16 (0.88) - 550 (31);filetage femelle style 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Réduction du bruit : 35db ou plus
  • Élimination du brouillard d’huile : 99.9 % ou plus
  • Pression d'alimentation de l'élément : 0.1MP ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté