Motion
AMD250C-N03D
Séparateur de microbrume - 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558278
N° MFRAMD250C-N03D
Prix72.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04558278
N° MFRAMD250C-N03D
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
Prix72.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    DMLA
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMD250C-N03D SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro
  • Préfiltre d’air comprimé
  • Connexion modulaire possible
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetage : Rc, G, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté