Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale70 mm
- Hauteur totale256 mm
- Taille du port2 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit2825.17 pcm
- Réduction du bruit30 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+41 à +140 °F
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 25-35 dB(A) ou plus
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
- Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C