Motion
AR30-02B-XG
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI04558435
N° MFRAR30-02B-XG
Prix26.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 30 corps
N° D’ARTICLE MI04558435
N° MFRAR30-02B-XG
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
Prix26.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    116 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    107 mm
  • Taille du port
    1/4
  • Poids
    349.68 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °F
  • Débit d’air maximal
    0.70 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
AR30-02B-XG RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté