Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Hauteur totale128 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale124 mm
- Taille du port1/2
- Poids531.32 g
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale60 °F
- Débit d’air maximal0.70 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageRc