Motion
ARJ310F-01-04

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-01-04

Régulateur d'air miniature - 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI04558561
N° MFRARJ310F-01-04
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-01-04

Régulateur d'air miniature - 1/8 BSPT
N° D’ARTICLE MI04558561
N° MFRARJ310F-01-04
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
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Taille du tube
    4 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    15 à 100 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310F-01-04 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté