Motion
ARM5B-R58-BZ
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04558596
N° MFRARM5B-R58-BZ
Prix37.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04558596
N° MFRARM5B-R58-BZ
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
Prix37.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    32.3 g

Détails

  • Accessoires
    Ne comprend pas la tige de liaison de rallonge
  • Options incluses
    Manomètre avec barre d'attache
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel

Aperçu

Description du fabricant
ARM5B-R58-BZ BLOC RÉGULATEUR
  • Monter le manomètre (ø14mm).
  • Permet de sélectionner un raccord à une touche.
  • Adopter la fonction de refoulement comme standard.
  • Bloc du régulateur, type d’alimentation individuel.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté