Motion
C85N16-125
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04559193
N° MFRC85N16-125
Prix35.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04559193
N° MFRC85N16-125
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
Prix35.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur totale
    236 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Tige - Taille du filetage
    M6x1 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre
    ISO / CETOP
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Clévis
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85N16-125 CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon