Motion
CDLAFN100-900-E-X1US

SMC CORP OF AMERICA
CDLAFN100-900-E-X1US

Cylindre pneumatique verrouillable -
N° D’ARTICLE MI04560724
N° MFRCDLAFN100-900-E-X1US
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLAFN100-900-E-X1US

Cylindre pneumatique verrouillable -
N° D’ARTICLE MI04560724
N° MFRCDLAFN100-900-E-X1US
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Force de maintien
    5390 N
  • Hauteur totale
    131 mm
  • Longueur totale
    1227 mm
  • Largeur totale
    220 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Verrouiller la pression de démarrage
    <0.25 MPa
  • Direction de verrouillage
    Les deux directions
  • Méthode de verrouillage
    Verrouillage du ressort
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.08 MPa
  • Type de montage
    Bride avant
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    Classe JIS 2
  • Déverrouillage de la pression
    >0.3 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CDLAFN100-900-E-X1US

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté